Disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 39640, 240+, 125 mm x NH

Réf.: 7100251167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 300 Pièces
  • Etapes de la commande : 300 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100251167
EAN / GTIN 04054596898981
Réf. fabricant 7100251167
Article hors catalogue L51710 1105

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet

Description:

L'extraction de poussières rencontre le taux de coupe le plus élevé du secteur avec le disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Ce disque de ponçage haut de gamme présente une structure abrasive unique sur un support maille qui permet un ponçage pratiquement sans poussière, avec la fameuse technologie de grain profilé calibré 3M™. Vous effectuerez la finition de plus de pièces par disque avec moins de poussière dans l'environnement, augmentant ainsi la productivité sans sacrifier la santé des employés.

Caractéristique(s):

Le disque abrasif grillagé Premium permet un ponçage pratiquement sans poussière
Grain de précision 3M™, disposé selon un motif unique, fournit un taux d'enlèvement de matière à la pointe de l'industrie et une longue durée de vie.
Fait partie de la gamme 3M Xtract™, le nec plus ultra en matière d'élimination de la poussière et de performances.
Permet un environnement de travail plus propre que les disques perforés traditionnels
Idéal pour une grande variété de matériaux et d'applications, y compris l'enlèvement de matière et l'usinage de précision
Matériel auto-agrippant à l'arrière pour un changement de disque rapide et facile
Disponible en différentes qualités de 80+ à 320+.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop