Disque maille 3M Xtract™ 310W, 33996, 150+, 203 mm x NH

Réf.: 7100249781
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100249781
EAN / GTIN 04054596900158
Réf. fabricant 7100249781

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu

Description:

Trouvez l'équilibre entre l'extraction de poussières et les performances abrasives avec le disque maille 3M Xtract™ 310 W. Cette gamme technique de disques de ponçage est dotée d'un support maille qui permet un ponçage pratiquement sans poussière, grâce à la technologie de grain profilé calibré 3M à coupe rapide et durable. Ces technologies permettent d'augmenter la productivité sans sacrifier la santé des employés.

Caractéristique(s):

Le disque en filet de la série Advanced offre un ponçage quasiment sans poussière à un prix attractif.
Dispose de grains de précision 3M™ mélangés à de l'oxyde d'aluminium abrasif de haute qualité pour une coupe rapide et une longue durée de vie.
Fait partie de la gamme 3M Xtract™, le nec plus ultra en matière d'élimination de la poussière et de performances.
Permet un environnement de travail plus propre que les disques perforés traditionnels
Idéal pour une grande variété de matériaux et d'applications, y compris l'enlèvement de matière et l'usinage de précision
Matériel auto-agrippant à l'arrière pour un changement de disque rapide et facile