Disque abrasif support polyester 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 203mm, Grain 320+, Plein

Réf.: 7100249322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100249322
EAN / GTIN 50638060886002
Réf. fabricant 7100249322

Description

Description:

Disque support film polyester, grain céramique profilé et calibré, plein ou multitrous, poudrage ouvert, liant résine Grains : 80+, 120+,150+,180+,220+, 240+, 320+, 400+ Dim : 75, 125 ou 150mm

Caractéristique(s):

Ponçage efficace et rapide grâce au tranchant renforcé d’un nouveau minéral abrasif.
Finition constante et homogène de par la planéité du support film et la répartition semi-ouverte uniforme des grains.
Excellente résistance à la déchirure grâce au support film polyester d’épaisseur 80μ.
Encrassement limité et durée de vie accrue via le nouveau traitement anti-encrassement haute performance développé spécifiquement par 3M.
Très bon maintien du grain sur le support lié à la nouvelle résine flexible.
Disque polyvalent, efficace sur métaux, composites, bois, laques, vernis, peintures…

Remarque(s):

Ces disques sont idéaux pour plusieurs applications, principalement pour l'enlèvement de matière, et efficaces sur de nombreux substrats, y compris les métaux, les composites, le gelcoat et le bois blanc