Description:
Disque support film polyester, grain céramique profilé et calibré, plein ou multitrous, poudrage ouvert, liant résine Grains : 80+, 120+,150+,180+,220+, 240+, 320+, 400+ Dim : 75, 125 ou 150mm
Caractéristique(s):
Ponçage efficace et rapide grâce au tranchant renforcé d’un nouveau minéral abrasif.
Finition constante et homogène de par la planéité du support film et la répartition semi-ouverte uniforme des grains.
Excellente résistance à la déchirure grâce au support film polyester d’épaisseur 80μ.
Encrassement limité et durée de vie accrue via le nouveau traitement anti-encrassement haute performance développé spécifiquement par 3M.
Très bon maintien du grain sur le support lié à la nouvelle résine flexible.
Disque polyvalent, efficace sur métaux, composites, bois, laques, vernis, peintures…
Remarque(s):
Idéaux pour une large gamme d'applications, principalement pour l'enlèvement de matière, et efficaces sur de nombreux substrats, y compris les métaux, les composites, le gelcoat et le bois blanc