Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture noire, antirayure /antibuée, optique transparente, SF101AF-BLK-EU, 5 paquets, 20 pièces/boîte

Réf.: 7100244060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100244060
EAN / GTIN 58887862398998
Réf. fabricant 7100244060
Article hors catalogue L01110 703

Description

Description:

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 100 au profil élégant et sportif sont dotées de branches brevetées s’ajustant automatiquement, quelle que soit la taille de la tête pour un confort optimal tout en élégance pendant une période prolongée.

Caractéristique(s):

Gamme de lunettes de sécurité robustes et économiques 3M™ SecureFit™
La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
Conception fine et enveloppante, plus adaptée aux petits visages
Emballage en vrac économique (5 par boîte) disponible (monture noire uniquement)
Avec le design plat et souple de leurs branches, les lunettes sont idéales pour être utilisées avec les coquilles antibruit 3M™
La conception enveloppante améliore la sécurité du port et évite le risque de glissement
Simple à nettoyer