Exécution:
Longueur totale: 5000 m
Largeur totale: 6 mm
Description:
Conçu pour être polyvalent : Le ruban double face 3M™ GPT-020F est un ruban adhésif acrylique modifié sans solvant et transparent, d'une épaisseur de 200 microns, doté d'un protecteur filmique en polypropylène blanc imprimé. Le ruban 3M GPT-020F associe un haut niveau de résistance au pelage et au cisaillement, permettant une forte adhésion sur une grande variété de substrats, à la fois sur des substrats à haute énergie de surface et sur certains substrats à faible énergie de surface. Il présente une forte adhérence initiale et une grande résistance à l'humidité, facilitant sa manipulation et la transformation grâce à son protecteur filmique. Fournit une résistance aux températures élevées (190 ˚C à court terme et 90 ˚C à long terme).
Caractéristique(s):
Polyvalent et adapté au collage de nombreuses surfaces à haute et à basse énergie de surface// Polyvalent et adapté au collage de nombreuses surfaces à haute et à basse énergie de surface.
Haute adhérence immédiate et résistance à l'humidité// Haute adhérence immédiate et résistance à l'humidité.
Le film de protection permet une manipulation facile et une bonne maniabilité// Le film de protection permet une manipulation facile et une bonne maniabilité
Résistance thermique élevée avec adhérence totale à : jusqu'à +190 °C (minutes) et jusqu'à +90 °C (jours, semaines)// Résistance thermique élevée avec adhérence totale à : jusqu'à +190 °C (minutes) et jusqu'à +90 °C (jours, semaines)