Roue Moulée XR 3M™ XR-WM

Réf.: 7100242101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100242101
EAN / GTIN 50048011330698
Réf. fabricant 7100242101

Description

Description:

La roue moulée 3M™ XR est une roue en polyuréthane moulé qui convient à l'ébavurage. Elle se présente dans une toute gamme de grains et de tailles, et peut donc être adaptée pour répondre aux besoins de votre projet. Nos roues utilisent de l'oxyde d'aluminium tranchant, un abrasif capable de produire une coupe nette et rapide pour une finition soignée.

Caractéristique(s):

Roue conçue en polyuréthane moulé durable et suffisamment robuste pour l'ébavurage
Peut être utilisée sur des métaux ferreux et non ferreux
Disponible dans toute une gamme de grains et de tailles de manière, la roue peut donc être adaptée pour répondre aux besoins spécifiques du projet
Le minéral d'oxyde d'aluminium produit une coupe nette et une finition soignée
Convient à divers secteurs industriels et pièces, des installations de plomberie au matériel médical

Remarque(s):

Convient à plusieurs secteurs industriels et pièces usinées, des fixations de plomberie au matériel médical
Permet l'élimination de grandes quantités de matière sur des métaux ferreux et non ferreux