Exécution:
Disque non tissé adhésif auto-agrippante sur un support en tissu
Non-tissé en nylon solide et stable sur les bords
Malgré le retrait, pas de sous-meulage de la surface
Longue durée de vie et finition uniforme
L'adhérence crochet-boucle permet un changement de disque rapide et simple
Description:
Le disque de conditionnement de surfaces SL Scotch-Brite™ est un disque abrasif non tissé durable et agressif pour les applications de lissage des soudures. Nos disques permettent une abrasion et une finition homogènes, souvent en une seule étape.
Caractéristique(s):
Disque en non-tissé auto-agrippant sur un support en tissu
Pas de sous-affûtage de la surface malgré l'enlèvement de matière
Longue durée de vie et finition uniforme
L'adhérence fermeture auto-agrippante permet un changement rapide et facile du disque.
Utilisation sur meuleuse d'angle
Remarque(s):
Use for fast cutting and efficient weld refinement applications