Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ SE-DB 115mm x 22mm

Réf.: 7100233607
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100233607
EAN / GTIN 04046719005444
Réf. fabricant 7100233607
Article hors catalogue L51710 1449

Description

Exécution:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Description:

Le disque de conditionnement de surface SE Scotch-Brite™ combine un disque non tissé agressif pour la finition et l’ébavurage exigeants et un système de fixation auto-agrippant confortable. Notre disque est composé d’un abrasif en oxyde d’aluminium pour un pouvoir de coupe rapide qui s’adapte bien pour aider à préserver les bords et les surfaces profilées.

Caractéristique(s):

Permet un pouvoir de coupe plus élevé et une durée utile optimisée par rapport aux disques de conditionnement de surfaces SC lors des applications d’ébavurage et de finition exigeantes
Garantit un pouvoir de coupe élevé et rapide qui s’adapte bien pour aider à préserver les arêtes
Une fixation auto-agrippante confortable et sûre qui garantit un pouvoir de coupe agressif sans endommager le substrat
Dotés d’une toile ouverte, les disques résistent à l’encrassement et à l’échauffement pour garantir des finitions homogènes
Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque aisés et rapides lors de processus de finition à étapes multiples

Remarque(s):

Pour des applications sur de nombreux substrats en bois et en métal, alliages ferreux inclus
Convient parfaitement au meulage, au ponçage et à la finition

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop