Exécution:
Couleur du produit: Gris
Longueur totale: 32.918 m
Largeur totale: 19.05 mm
Description:
Le Ruban Film plat PTFE 3M™ 5480 utilise un support plat en film adaptable, en polytétrafluoroéthylène (PTFE). Il offre un coefficient de friction extrêmement bas.
Caractéristique(s):
Le matériau de support PTFE non adhérent forme une surface exceptionnellement lisse et facile à nettoyer
Se décolle proprement des surfaces les plus diverses grâce à l'adhésif silicone
Large plage de températures pour une utilisation dans des machines et des installations exposées à des températures plus élevées
Les rubans adhésifs glissants et anti-adhérents 3M™ avec support en PTFE pelé sont plus adaptables que la version extrudée de ce produit.
Remarque(s):
Use as a quick and easy solution to reduce friction between moving surfaces