Tuyau respiratoire étanche 3M™ Versaflo™ BT-54

Réf.: 7100218783
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Flexible d'air pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100218783
EAN / GTIN 04054596789425
Réf. fabricant 7100218783
Article hors catalogue L01140 280

Description

Exécution:

Made from heavy duty material
Suitable for demanding applications
Compatible with certain tight fitting facepieces
Protects against certain gases, vapours and particulates when used in an approved configuration
Supports integration of compatible hearing and head protection

Description:

Le tuyau respiratoire en EPDM ultrarésistant 3M™ BT-54 est un tuyau respiratoire robuste de longueur fixe conçu pour être utilisé avec certains systèmes à ventilation assistée 3M™ approuvés.

Caractéristique(s):

Fabriqué à partir d'un matériau ultrarésistant
Convient aux applications exigeantes
Compatible avec certaines pièces faciales étanches
Protège de certains gaz, vapeurs et particules dans une configuration approuvée
Prend en charge l'intégration d'une protection de la tête et auditive compatible