3M™ Cubitron™ II Disque Cut and Grind , 100mm x 4,2mm x 16mm, 36+, Typ 27 (flat),

Réf.: 7100213967
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2400 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100213967
EAN / GTIN 04054596739796
Réf. fabricant 7100213967

Description

Exécution:

Les disques Cut & Grind 3M™ ont une vitesse de travail plus élevée et une durée de vie plus longue grâce au grain céramique formé avec précision 3M.
Développé pour les clients soucieux des coûts. Abrasifs haute performance à un prix attractif.
Polyvalent : le solide disque abrasif à liant résinoïde convient aussi bien comme disque d'ébarbage que comme disque de tronçonnage pour le travail de l'acier de construction et de l'acier inoxydable.
Rapport qualité-prix parfait

Description:

Les disques Disque 3M™ 2 en 1 sont conçus pour vous aider à gagner en productivité. Ils accomplissent aisément les tâches les plus difficiles avec une coupe rapide et régulière et nécessitent moins de pression. Les grains céramique profilés calibrés de 3M s'auto-affûtent au fur et à mesure de leur utilisation, leur permettant ainsi de rester extrêmement tranchants, et réduisant le phénomène d'échauffement. Ils permettent ainsi une coupe plus rapide et plus durable que les grains abrasifs conventionnels. De plus, ces disques longue durée nécessitent moins de remplacements, vous permettant ainsi d'effectuer votre meulage quotidien beaucoup plus rapidement.

Caractéristique(s):

Les disques 3M™ Cut & Grind présentent une vitesse de travail plus élevée et une durée de vie plus longue grâce aux grains de céramique moulés avec précision par 3M.