Exécution:
Couleur du produit: Noir
Adhérence très élevée à presque tous les revêtements en poudre// excellente adhérence à une grande variété de surfaces, y compris la plupart des revêtements en poudre, métaux, verre, bois scellé, acrylate, polycarbonate et ABS
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 9 mm
Assure une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité et autres// connexions rapides et faciles
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5962F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1,5 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques, peintures poudres...
Caractéristique(s):
Excellente performance sur une large variété de substrats
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
L'adhésif acrylique modifié noir de 1,6 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
Connexions rapides et faciles// connexions rapides et faciles
Réduction des coûts de production// réduction des coûts de production
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières// peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières
Idéal pour les surfaces revêtues de poudre// idéal pour les surfaces revêtues de poudre
Remarque(s):
Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Collage d'écran électronique
Collage hublots/fenêtres