Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 5952F, Noir, 6 mm x 33 m, 1.1 mm

Réf.: 7100211828
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100211828
EAN / GTIN 04054596736009
Réf. fabricant 7100211828

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Réduction du post-traitement
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 6 mm
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et inégales

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5952F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1.1 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques et peintures poudres.

Caractéristique(s):

Excellente performance sur une large variété de substrats// Excellente performance sur une large variété de substrats
L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une force de manipulation immédiate// L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une force de manipulation immédiate
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
L'adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières// L'adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières// peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières
Idéal pour les surfaces revêtues de poudre// idéal pour les surfaces revêtues de poudre
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers

Remarque(s):

Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Collage d'écran électronique
Collage hublots/fenêtres