Disque abrasif support polyester 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 775L, 152.4 mm x 9.53 mm, Multitrous, 180+

Réf.: 7100204458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100204458
EAN / GTIN 50638060399922
Réf. fabricant 7100204458

Description

Exécution:

Le support de film offre un support de grain et une stabilité des bords optimaux
Productivité accrue, performances nettement supérieures à celles des disques auto-agrippantes comparables
Durée de vie de l'outil accrue avec un taux de dépose uniforme
Économique en raison de sa longue durabilité et de son travail efficace
Enlèvement agressif et meulage rapide

Description:

Disque support film polyester, grain céramique profilé et calibré, plein ou multitrous, poudrage ouvert, liant résine Grains : 80+, 120+,150+,180+,220+, 240+, 320+, 400+ Dim : 75, 125 ou 150mm

Caractéristique(s):

Le support de film offre un soutien optimal du grain et une stabilité des bords
Productivité accrue, performances nettement supérieures à celles des disques auto-agrippants comparables
Durée de vie plus longue avec un taux d'enlèvement régulier.
Économique grâce à une longue durée de vie et un travail efficace
Enlèvement agressif et ponçage rapide

Remarque(s):

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood