Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogique, serre-tête, MT73H7A4310WS6EU

Réf.: 7100204419
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100204419
EAN / GTIN 07318640069589
Réf. fabricant 7100204419
Article hors catalogue L01130 109

Description

Exécution:

Protection auditive avec système de radiotéléphonie analogique intégré
Technologie dépendant du niveau sonore pour améliorer la connaissance de la situation et la communication
La fonctionnalité multipoint Bluetooth® permet une connexion transparente aux appareils mobiles
Activation rapide de la fonction dépendant du niveau par push-to-lists
Microphone antibruit et étanche à l'eau

Description:

Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus est livré sur un serre-tête et comprend une radio bidirectionnelle analogique préprogrammée intégrée, une connectivité multipoint Bluetooth®, un microphone antibruit et une fonction dépendant du niveau pour les bruits ambiants.

Caractéristique(s):

Technologie dépendant du niveau sonore pour améliorer la conscience de la situation et la communication
La fonctionnalité Bluetooth® multipoint permet une connexion transparente avec les appareils mobiles.
Activation rapide de la fonction dépendant du niveau grâce à la fonction ″push-to-list″.
Transmission à commande vocale (VOX) pour une utilisation en mode mains libres dans les environnements bruyants
Batterie lithium-ion rechargeable
Conforme à la norme LPD (433 MHz)
Pour une communication efficace dans les environnements bruyants

Remarque(s):

Fabrication, construction