Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ SE-DB, 178 x 22 mm, Grain Gros, Marron/Bleu

Réf.: 7100200775
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100200775
    EAN / GTIN 04054596684287
    Réf. fabricant 7100200775
    Article hors catalogue L51710 649

    Description

    Exécution:

    Construction en fibres non tissées flexibles en 3 dimensions
    Densité de grain élevée grâce à la construction 3M™ Cut & Polish unique
    Polaire en fibre de nylon
    Pas de colmatage
    Longue durée de vie

    Description:

    Le disque de conditionnement de surface SE Scotch-Brite™ combine un disque non tissé agressif pour la finition et l’ébavurage exigeants et un système de fixation auto-agrippant confortable. Notre disque est composé d’un abrasif en oxyde d’aluminium pour un pouvoir de coupe rapide qui s’adapte bien pour aider à préserver les bords et les surfaces profilées.

    Caractéristique(s):

    Densité de grain élevée grâce à la conception unique 3M™ Cut & Polish
    Non-tissé en fibres de nylon
    Longue durée de vie
    Construction ouverte
    Résistant

    Remarque(s):

    Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing