Masque antipoussières 3M™ VFlex™, FFP1, sans soupape, petit, 9101ES

Réf.: 7100199244
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 1000 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 7100199244
    EAN / GTIN 04054596680722
    Réf. fabricant 7100199244

    Description

    Description:

    Le masque antipoussières 3M™ VFlex™9101ES assure une protection économique contre les particules. Il est doté d'un pli en V flexible, ainsi que d'un filtre FFP1 exclusif 3M conçu pour faciliter la respiration. Ce masque léger et jetable est pliable pour un rangement facile et comporte une barrette nasale métallique intégrée et ajustable pour un ajustement personnalisé, ainsi que des languettes latérales pour un positionnement facile sur votre visage.

    Caractéristique(s):

    Une solution de protection respiratoire économique
    Les plis en V sont flexibles et se dilatent autour de la bouche pour un confort sans restriction
    Le matériau filtrant exclusif 3M facilite la respiration
    Le panneau frontal gaufré conserve sa forme et éloigne le masque de la bouche
    Les languettes latérales simplifient le positionnement sur le visage
    La barrette nasale en métal encastrée et ajustable permet d'assurer un ajustement personnalisé
    Sa conception à plat permet un rangement pratique et facile
    Conçu pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M
    Disponible en tailles petites ou normales pour s'adapter à toutes les formes de visages

    Remarque(s):

    Assemblage et mécanique, nettoyage, fabrication générale, travail des métaux, pétrole et gaz et transport
    Pharma
    Construction
    Travail du bois
    BRICOLAGE
    Maintenance