Exécution:
Couleur du produit: Noir
Résistant aux UV et résistant à de nombreuses influences chimiques
Longueur totale: 1 m
Convient comme flexible externe pour les raccords de conduite de commande
Description:
Le manchon de câble thermorétractable 3M™ HDT-A est une gaine thermorétractable rigide à paroi épaisse, sans halogène, conçue pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 1,0 kV ainsi que la protection mécanique et climatique. Les gaines thermorétractables HDT-A ont une paroi externe réticulée en polyoléfine avec retardateur de flamme et une couche interne adhésive appliquée en usine.
Caractéristique(s):
Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications dans l'industrie et l'approvisionnement en énergie
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des câbles, des soudures, des bornes et des raccordements
Fabriqué en polyoléfine, rapport de rétraction jusqu'à 4,5:1
Protection mécanique et environnementale
Isolation électrique
Certifié SAE AS23053/15, classe 1 et conforme à RoHS 2011/65/UE
Remarque(s):
Isolation et protection de gaines extérieures de câbles