Disque Hookit ™ Cubitron ™ II 3M ™ 950U, 125 mm, 5 trous, 150+,

Réf.: 7100190725
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100190725
EAN / GTIN 56941726000723
Réf. fabricant 7100190725
Article hors catalogue L51710 955

Description

Exécution:

Idéal pour les travaux de réparation, ainsi que pour le ponçage de surfaces planes, y compris les applications de ponçage dans la construction de carrosseries.
Une dispersion particulièrement ouverte contrecarre l'encrassement de l'abrasif.
Le grain de précision 3M™ permet de travailler proprement, rapidement et à froid pendant de longues durées.
Le système Hookit™ permet des changements de disques rapides et faciles
Un support stable en papier E convient bien au ponçage des surfaces métalliques.

Description:

Le disque 3M™ Cubitron ™ II Hookit ™ 950U est un disque abrasif qui offre le nec plus ultra en matière de coupe et de durée de vie, et constitue le meilleur choix pour maximiser le rendement et l'efficacité d'un ponçage intensif sur le métal , les revêtements, les composites ou le gelcoat.

Caractéristique(s):

Le grain de précision 3M™ permet de travailler proprement, rapidement et à froid, avec une longue durée de vie.
Un support en papier E stable convient bien au ponçage des surfaces métalliques