Protection du cou en cuir 3M™ pour casque de soudage G5-01 3M™ Speedglas™

Réf.: 7100186963
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Protège-nuques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100186963
EAN / GTIN 04054596625334
Réf. fabricant 7100186963
Article hors catalogue L01140 208

Description

Exécution:

Accessoires pour masque de soudure haute performance 3M™ Speedglas™ G5-01
Alternative au protège-cou rigide en plastique fourni en série.
La vérification habituelle de l'équipement est un gage de sécurité maximale et de confort pour le porteur.
Remplacer les pièces usées ou endommagées.

Description:

Protection pour le cou en cuir, accessoire recommandé pour Casque de soudage pour applications intensives G5-01 3M™ Speedglas™. Peut être utilisé si une protection de cou en tissu est à préférer ou si la protection rigide classique est continuellement en contact avec le torse lors du soudage dans une position tête vers le bas.

Caractéristique(s):

Protection du cou en cuir.
Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement.
Remplacez les pièces usées ou endommagées.