Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ WR-RL, 200 mm x 10 m, S VFN

Réf.: 7100182468
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100182468
EAN / GTIN 04054596597570
Réf. fabricant 7100182468

Description

Exécution:

Nettoyer et finir les matériaux avec des grains abrasifs d'oxyde d'aluminium (type A)
Nettoyage et finition des matériaux avec des grains abrasifs en carbure de silicium (type S)
Longueur totale: 10 m
Largeur totale: 200 mm
Résultat de travail cohérent et reproductible

Description:

Rouleau nappe Scotch-Brite™, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains S Super Fin, S Très Fin, A Très Fin, A Fin, A Moyen.

Caractéristique(s):

Matériau Clean & Finish avec grains abrasifs en oxyde d'aluminium (type A)
Matériau Clean & Finish avec grains abrasifs en carbure de silicium (type S)
Non-tissé de résistance à l'usure
Tracé fin et mat (type A)
Résultat de travail constant et reproductible
Haute résistance et résistance à la déchirure
Grain abrasif dur et pointu (type S)
Grain abrasif à haute ténacité (type A)
Répartition uniforme des grains abrasifs

Remarque(s):

Lisser, matifier et nettoyer différentes surfaces, rendre rugueuses les surfaces peintes, éliminer les fibres de bois, ébavurer légèrement.