3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N - 914,4mm x 50m, 1 RLS/CTN

Réf.: 7100181259
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 7100181259
    EAN / GTIN 04054596618930
    Réf. fabricant 7100181259

    Description

    Exécution:

    Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
    Bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
    Longueur totale: 50 m
    Largeur totale: 914.4 mm

    Description:

    Le matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8912 N, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité soumis à des contraintes faibles.

    Caractéristique(s):

    Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
    Bonne lavabilité en machine à 60° C
    Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100
    Logo 3M″ sur la surface réfléchissante facilitant l'authentification