3M™ EMS Balle Marqueur

Réf.: 7100178146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 30 Pièces
  • Etapes de la commande : 30 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178146
EAN / GTIN 50051128620835
Réf. fabricant 7100178146

Description

Exécution:

Couleur du produit : rouge
Conception autonivelante pour un positionnement précis et horizontal
Pour le marquage facile des lignes électriques cachées
Diamètre 101,6 mm
Hauteur totale: 10.4 cm

Description:

Les marqueurs à bille 3M ™ EMS à portée étendue sont dotés d'une conception autonivelante qui permet une position horizontale précise, quel que soit l'emplacement dans le sol, et facilite le positionnement précis des installations souterraines.

Caractéristique(s):

Zone de détection jusqu'à 1,5 mètre
Conception autonivelante pour un positionnement horizontal précis
Permet de marquer facilement les lignes d'alimentation enterrées
Antenne passive dans une coque en polyéthylène résistante à l'eau.
Fonctionne dans une plage de température de -20 à 50 degrés Celsius
Fonctionne sans alimentation électrique externe