3M™ Marqueur Dynatel™ 1254 marqueur EMS gaz jaune

Réf.: 7100178099
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178099
EAN / GTIN 50051128620354
Réf. fabricant 7100178099
Article hors catalogue L01310 977

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Position d'installation horizontale
Peut être utilisé comme « bouclier de protection » pour les corps de manchon
Diamètre de 38,1 cm
Hauteur totale: 1.65 cm

Description:

3M™ EMS Full Range Marqueur offrent une méthode précise, pratique et durable de marquage des installations souterraines.

Caractéristique(s):

Convient pour les applications plus profondes
Aucune alimentation électrique externe nécessaire
position de montage horizontale
Diamètre de 38,1 cm
Couleur conforme aux normes APWA

Remarque(s):

Localisation de réseaux enterrés
Marquage de réseaux gaz