Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, Jaune, Ventilé, CE, 4 de chaque/boîte

Réf.: 7100175592
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100175592
EAN / GTIN 04054596593381
Réf. fabricant 7100175592
Article hors catalogue L01110 576

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Système de courroie avec technologie exclusive brevetée de distribution de pression 3M™
Le système de fixation à cliquet à 4 points permet à l'utilisateur d'ajuster la hauteur du casque et de l'adapter avec plusieurs options de réglage vertical.
Position réglable
Les évents optionnels permettent à l'air de circuler à travers le casque

Description:

Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5502V-CE offre un positionnement ajustable et un système de suspension de cliquet à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Notre casque de sécurité jaune sans visière dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer. Il respecte la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.

Caractéristique(s):

Protection de la tête sécurisée et confortable contre la chute de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusif brevetée 3M™.
Le harnais de tête à crémaillère à 4 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical
Les orifices permettent le débit d'air à travers le casque
Les orifices en option permettent le débit d'air à travers le casque
Inspiré des casques d'escalade avec l'absence de visière pour vous offrir une vision claire vers le haut
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Le matériau rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut être ajouté pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité
Le matériau rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite peut également être ajouté pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité
Approuvé pour déformation latérale (LD)
Approuvé pour déformation latérale

Remarque(s):

À utiliser dans la construction, le pétrole et le gaz, le forestier et pour usage industriel général