Exécution:
nouvelle référence catalogue : 7100166732
S'adapte à de nombreux casques de protection parmi les plus populaires. La glissière Quick Release (QR) installée permet de retirer facilement la visière de soudage pour des travaux autres que le soudage, sans avoir à retirer le casque de protection.
Niveau d'obscurité variable 5, 8, 9-13 pour la plupart des types de soudage à l'arc.
La façade argentée spéciale 9100XXi contient des commandes externes et permet un accès rapide et facile aux modes de rectification et de mémorisation.
Nouvelle solution optique permettant au champ de vision du filtre d'être plus lumineux, plus détaillé et plus coloré. Mise en marche/arrêt automatique.
Description:
Masque de soudage Speedglas 9100-QR avec casque de sécurité 3M™ H-701 et filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100XXi (73x107).
Caractéristique(s):
Découvrez notre nouveau filtre haut de gamme ! Le filtre auto-obscurcissant 3M™ Speedglas™ 9100XXi offre un champ de vision extrêmement large et des propriétés optiques améliorées qui permettent à l'utilisateur de bénéficier d'une vision plus précise et de mieux discerner les couleurs.
Teinte sombre variable 5, 8, 9-13 pour la plupart des procédés de soudage à l'arc.
Fonction de temporisation permettant à l'utilisateur de régler le délai d'éclaircissement
Nouvelle solution optique qui rend la vision du filtre plus claire, plus détaillée et colorée. Activation/désactivation automatique.
Il est possible de verrouiller toute teinte, par exemple dans l'état de lumière 3 au moment du meulage. Fonction Delay (délai d'éclaircissement) qui permet de régler le temps de passage du foncé au clair.
Vitesse d'obscurcissement (clair-sombre) 0,1 ms. La sensibilité de détection de l'arc peut être ajustée pour une fiabilité de commutation inégalée
Compatible avec la plupart des masques antipoussières jetables 3M™
Compatible avec la plupart des respirateurs à sueur jetables 3MMC
Remarque(s):
Use for welding applications