Masque de soudage 3M™ Speedglas™ série 100 Razor Dragon

Réf.: 7100166689
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100166689
EAN / GTIN 04046719716388
Réf. fabricant 7100166689
Article hors catalogue L01140 81

Description

Exécution:

Nouveau numéro de catalogue : 7100166689
Le 3M™ Speedglas™ 100 offre toutes les fonctions de base importantes de nos masques de soudage automatiques de haute technologie et constitue l'équipement idéal pour tous ceux qui recherchent une protection fiable sans compromis à un excellent rapport qualité-prix. Grâce à la technologie de protection contre l'éblouissement Speedglas™, qui a fait ses preuves dans le monde entier, le Speedglas 100 peut être utilisé pour presque tous les procédés de soudage à l'arc. Les masques de soudage automatiques 3M™ Speedglas™ 100 n'assurent pas seulement une sécurité élevée et les meilleurs résultats de soudage, ils impressionnent également par leur design distinctif.
Convient à la plupart des procédés de soudage à l'arc, y compris le soudage E-Hand, MIG/MAG et TIG haute intensité.

Description:

Masque de soudage 3M™ Speedglas™ série 100 Razor Dragon référence 75 24 20 avec filtre de soudage 100V. Teinte variable 8-12 (44x93 mm).

Caractéristique(s):

nouveau numéro de catalogue : 7100166689
Bandeau avec cliquet facile à manipuler pour un ajustement parfait
Compatible avec la plupart des masques de protection respiratoire jetables 3M™ adaptés au soudage

Remarque(s):

Bricolage
Soudeur amateur
Personnel de maintenance
Ouvriers de construction
Agriculteurs