Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320H, Jaune, 457 mm x 23 m, 0.55 mm

Réf.: 7100152066
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100152066
EAN / GTIN 05900422102489
Réf. fabricant 7100152066

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Largeur totale: 457 mm

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1320H. Notre ruban mousse double face, jaune, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque. Il est utilisé pour l'impression à vitesse élevée de travaux combinés lorsque les zones en demi-tons dépassent les encres solides.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage jaune pour clichés flexographiques à microcanaux ; H= pouvoir adhésif plus élevé par rapport au cliché// Ruban adhésif de montage jaune pour clichés flexographiques à microcanaux ; H= pouvoir adhésif plus élevé par rapport au cliché
Pour la combinaison de l'impression tramée et de l'impression en plein ton// Pour la combinaison de l'impression tramée et de l'impression en plein ton
moyennement souple// moyennement souple
Excellente repositionnabilité// Excellente repositionnabilité

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves