Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, mousse, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401SGAF-BLU-F-EU, 20/boîte

Réf.: 7100148073
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Lunettes de protection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100148073
    EAN / GTIN 04054596531673
    Réf. fabricant 7100148073
    Article hors catalogue L01110 177

    Description

    Exécution:

    Lunettes de protection avec technologie brevetée de répartition de la pression sur les branches pour un ajustement sûr et un confort optimal.
    Le design enveloppant assure un maintien sûr et empêche tout glissement, même lors de mouvements rapides.
    Extrémités de l'arceau souples pour encore plus de confort.
    Pont nasal souple et adaptable en 1 partie pour un ajustement personnalisé
    Branches accentuées en couleur - car qu'est-ce qui empêche les lunettes de protection d'être belles ?

    Description:

    Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400 présentent une conception légère, avec une optique en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles et des ponts nasals réglables et souples.

    Caractéristique(s):

    Lunettes de protection confortables 3M™ SecureFit™ avec plaquette nasale souple et réglable et extrémités de branches souples pour un meilleur confort et un meilleur ajustement
    La technologie innovante de répartition de la pression sur les branches 3M™ SecureFit™ avec des nervures fendues offre un ajustement sûr et assure une pression de contact optimisée des branches de lunettes. Les branches sont flexibles et s'adaptent à la taille de la tête de l'utilisateur.
    Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ assure d'excellentes propriétés anti-buée et anti-rayures (disponible sur certains modèles).
    Disponible dans une large gamme de teintes de verres
    Des disques orange sont disponibles pour la protection contre la lumière bleue.
    La forme Wraparound s'adapte aux contours et assure ainsi la sécurité de l'ajustement, empêchant tout glissement
    Les branches plates et flexibles se combinent bien avec les casques antibruit et offrent une protection latérale solide
    Cadre en mousse disponible pour protéger les yeux des éclats.
    Insert en verre correcteur disponible

    Remarque(s):

    Bâtiment
    Fabrication industrielle
    Inspections
    Travaux d'entretien et de réparation légers
    Construction de machines