Exécution:
Film backing offers good flexibility and reduces friction
Add a good finish or remove burrs without gouging or undercutting the work piece
Belts resist loading and offer a consistent finish
Durable and long lasting
Fibers break down gradually to reveal fresh mineral, producing consistent cuts
Description:
La bande recouverte d'un film de conditionnement de surface Scotch-Brite™ est un modèle non tissé pourvu d'un film en nylon renforcé qui est lisse, robuste et résiste aux déchirures. Nos bandes sont conçues pour des applications efficaces de nettoyage, de finition, de ponçage et d'ébarbage. Elles sont parfaitement adaptées à une utilisation avec des plateaux, ou lorsqu'une réduction du frottement est requise.
Caractéristique(s):
Support en film, procurant une bonne flexibilité et réduisant le frottement
Octroi d'une bonne finition et retrait des bavures, sans altérer ou couper de manière inadéquate la pièce
Bandes résistant à l'encrassement, offrant une finition uniforme
Durabilité et longévité
Remarque(s):
À utiliser pour les tâches de nettoyage, de ponçage et d'ébarbage.
Bandes parfaitement adaptées à une utilisation avec des plateaux, ou lorsqu'une réduction du frottement est requise
À utiliser au début des applications de finition