Exécution:
Bande abrasive universelle pour les opérations de ponçage générales dans la plage moyenne et basse pression
Mélange d'oxyde d'aluminium et grain céramique formé avec précision 3M / de P320 à 100% d'oxyde d'aluminium
Longueur totale: 1.9 m
Largeur totale: 930 mm
Grain 36+ à 240+ / P320, P400
Description:
Le modèle 3M™ 384F est une bande support toile polyvalente pourvue de minéraux d'oxyde d'aluminium haut de gamme, associée à un support extrêmement durable. Nos bandes utilisent des grains abrasifs à pouvoir de coupe rapide collés à la résine sur un support en toile de polyester durable de poids X. Elles sont recommandées pour une utilisation sur des supports métalliques et des surfaces en bois.
Caractéristique(s):
Performances homogènes et fiables sur tous les supports
Support étanche adapté aux applications humides et à sec
Support en toile de poids Y conçu pour résister aux travaux de ponçage et de meulage intensifs
Excellente résistance aux fortes pressions et à la chaleur élevée
Adaptée aux ponceuses à courroie portée ou aux ponceuses de table, pour le ponçage en va-et-vient, le meulage portatif à la bande et les travaux de meulage et de finition à large bande
Faites votre choix du grain 36+ à 220+ et grain P320 - P400
Remarque(s):
Adaptée à l'ébavurage des métaux, au travail des métaux et à certaines applications de menuiserie