Scotch-Brite™ Brosse sur tige de 6mm Radial Bristle BB-ZB, TC, rouge, Ø 194 mm x 25 mm x 32 mm, P220, avec adaptateur

Réf.: 7100138335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse à satiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100138335
    EAN / GTIN 50048011330841
    Réf. fabricant 7100138335
    Article hors catalogue L51710 487

    Description

    Exécution:

    Type A : variante la plus agressive avec poils inclinés Type C : variante la plus flexible avec poils en C pour pièces particulièrement exigeantes Type S : variante plus agressive avec poils droits
    Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
    Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
    Largeur totale: 25.4 mm
    Brosse en plastique solide mélangée à un grain de céramique

    Description:

    Brosse Scotch-Brite™ grain céramique et oxyde d'aluminium. Assemblage de disques segmentés empilables. Disponible en grains : 36, 50, 80.

    Caractéristique(s):

    Type A : Variante la plus agressive avec poils coudés Type C : Variante la plus flexible avec poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes Type S : Variante la plus agressive avec poils droits
    Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
    Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
    Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie
    Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique
    A utiliser sur un système robotisé, un touret, une meuleuse droite ou un arbre flexible

    Remarque(s):

    Utilisation sur une installation robotisée, un chevalet de ponçage, une meuleuse droite ou un arbre flexible
    Nettoyage, décapage de la peinture, ébavurage, surfaçage sur presque tous les matériaux
    Spécialement pour les surfaces à forts contours