Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RB-ZB

Réf.: 7100138324
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Brosse à satiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100138324
    EAN / GTIN 50048011242809
    Réf. fabricant 7100138324
    Article hors catalogue L51710 673

    Description

    Exécution:

    Type A : variante la plus agressive avec des poils coudés Type C : variante la plus flexible avec des poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes.
    Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
    Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébarbage léger
    Résultats de travail constants pendant toute la durée de vie.
    Brosse en plastique solide mélangée à un grain de céramique

    Description:

    Le disque radial Bristle Scotch-Brite™ est composé d’un grain abrasif céramique et de poils moulés et souples, qui garantissent un contact de surface optimisé par rapport aux brosses métalliques et un pouvoir continu d’abrasion pendant toute la durée de vie du disque. Nos disques rapides éliminent les défauts de surface, y compris peinture, bavures, brûlures et la rouille de zones importantes.

    Caractéristique(s):

    Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
    Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique
    Utilisation sur une installation robotisée, un chevalet de ponçage, une meuleuse droite ou un arbre flexible

    Remarque(s):

    Utilisation sur meuleuse droite ou arbre flexible
    Surmoulage sur presque tous les matériaux, spécialement pour les surfaces à forts contours
    Application dans l'industrie générale et les secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, la métallurgie et les transports
    Pour le décapage de la peinture, l'ébavurage, le surfaçage, la finition, le polissage, le nettoyage et l'élimination des revêtements