Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle BD-ZB, 115 mm, Grain 80, Jaune

Réf.: 7100138288
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100138288
EAN / GTIN 50048011245381
Réf. fabricant 7100138288
Article hors catalogue L51710 1727

Description

Exécution:

Utilisation sur meuleuse meuleuse d ' angle sans accessoires (filetage M14)
Dérouille, élimination de la peinture, élimination des résidus d'adhésif ou autre contamination de surface
Spécialement pour les surfaces planes
Finition douce et uniforme, en particulier dans les zones à grain plus fin

Description:

Grain céramique et oxyde d’aluminium. Disque moulé avec pas de vis intégré M14. Diponible en grains : 50,80 et 120 en 115mm de diamètre.

Caractéristique(s):

Moulés d’un seul bloc, sans métal, ces disques sont sûrs d’utilisation sans danger de projection ni de contamination métallique, et génèrent peu ou pas de vibrations.
Structure flexible procurant une grande conformabilité et qui permet une très bonne adaptation aux formes les plus complexes.
Résistent à l’encrassement.
Particulièrement recommandés pour une utilisation sur grandes surfaces.
Format Libre Service en petit conditionnement
Sécurité accrue au travail, notamment en ce qui concerne les poils métalliques

Remarque(s):

Élimination de la peinture, des bavures, des traces de colle, des brûlures de soudure, de la rouille, des oxydations sévères et des contaminants de surface sur des zones importantes
Utiliser sur un broyeur meuleuse d ' angle sans accessoires