Ruban adhésif d'étanchéité 3M™ 4411N, Translucide, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister

Réf.: 7100137182
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100137182
EAN / GTIN 04054596382770
Réf. fabricant 7100137182
Article hors catalogue 083770 50X5,5
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit : Translucide
L'adhésif collant adhère au contact pour une liaison immédiate sans temps de séchage, ni suintement, ni nettoyage.
Longueur totale : 5,5 m
Largeur totale : 50 mm
Le support peut être peint et offre un aspect propre

Description:

Le ruban d'étanchéité 4411N adhère instantanément sur les métaux, assurant ainsi une étanchéité parfaite de vos pièces en recouvrement ou des éléments assemblés mécaniquement. Epaisseur 1mm.

Caractéristique(s):

Bande d'étanchéité acrylique simple face avec support ionomère robuste// Bande d'étanchéité acrylique simple face avec support ionomère robuste
Intérieur et extérieur// Intérieur et extérieur
Translucide// Translucide
Très flexible et adaptable// Très flexible et adaptable
Très haute adhérence immédiate// Très haute adhérence immédiate
Haute résistance à la température, aux intempéries et aux UV// Haute résistance à la température, aux intempéries et aux UV
Très bonne résistance à l'humidité// Très bonne résistance à l'humidité
peut être peint// peut être peint
Très bonne résistance au vieillissement// Très bonne résistance au vieillissement

Remarque(s):

Convient aux applications d'étanchéité difficiles telles que les joints, les raccords et les traversées
Pour l'étanchéité des toits des camions et des remorques
Pour l'étanchéité des lanterneaux
Pour l'étanchéité des fenêtres et des portes
Pour l'étanchéité des poutres de toit

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier