Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Haute résistance aux bords et à la déchirure, idéale pour une utilisation universelle
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 50 mm
Résistant à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et à l'abrasion pour des performances durables
Description:
Le ruban adhésif d'emballage Tartan™ 369 est polyvalent et idéal pour les applications d'emballage non critiques. Le film en polypropylène de support est facile à dérouler et résiste à l'abrasion, à l'humidité et au ponçage. Le support s'adapte facilement autour des bords et sur les surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité.
Caractéristique(s):
Convient aux applications d'emballage léger non critiques// Convient aux applications d'emballage léger non critiques// Ruban adhésif d'emballage d'usage général pour les applications légères sur une large gamme de matériaux
Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres// Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres// Excellente résistance aux déchirures et aux dédoublements, idéal pour les applications d'usage général
Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Le support en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique garantit la conformabilité sous contrainte
Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Le déroulement facile et la distribution fluide le rendent adapté sur les lignes d'emballage automatisé à grande vitesse
Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et au ponçage pour des performances durables
Excellente adhérence au papier recyclé et aux panneaux de fibres
Remarque(s):
Emballages de boîtes dans des applications non critiques
Utilisation typique : enveloppes et publipostages légers