Exécution:
Designed to blend and finish silicon bronze parts for laser brazing
Open web construction resists loading and extends effective service life
Tough, layered, unitized construction can operate clockwise or counterclockwise directions
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials
Description:
Le disque compact Scotch-Brite™ EXL EX-UW est un disque robuste conçu pour les applications de brasage laser sur le bronze de silicium. Ce disque fournit un bord propre et résiste au maculage, ce qui réduit le besoin de nettoyage et de préparation supplémentaires, et résiste à la chaleur pour une finition propre et lisse.
Caractéristique(s):
Conçu pour l'estompage et la finition des pièces en bronze au silicium pour le brasage au laser
Construction en non-tissé ouvert résistant à la charge et prolongeant la durée de vie effective.
Résiste au maculage pour des surfaces plus propres et moins de préparation.