Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Force d'adhérence très élevée
Longueur totale: 20 m
Largeur totale: 19.05 mm
Description:
Le ruban électrique renforcé à l’aide de filaments 3M™ 45 est un support film polyester renforcé de fils de verre, avec un adhésif élastomère très résistant au cisaillement.
Caractéristique(s):
Conçu pour les applications nécessitant à la fois la résistance à la perforation d'un film polyester et la résistance mécanique élevée de la fibre de verre
Faible étirement, haute résistance à la traction et à la déchirure des bords
Convient entre autres pour l'isolation dans les transformateurs secs, le bobinage de moteur, l'ancrage final des fils et plus encore
Homologation UL pour des températures allant jusqu'à 130 °C
Épaisseur totale de 0,20 mm
Remarque(s):
Pour fixer les câbles de plus grande section pendant la pose, le montage et la fixation à la structure du câble.
Pour le regroupement résistant aux courts-circuits de câbles moyenne tension.