Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 19.05 mm
Adhésif à haute résistance au cisaillement
Description:
Le ruban électrique renforcé à l'aide de filaments 3M™ 1076 est un ruban électrique armé de 10 mil d'épaisseur. Ce ruban est conçu pour les applications de transformateurs de distribution remplis d'huile et offre une adhérence stable même après une longue exposition aux fluides des transformateurs. Le ruban a un support papier de qualité électrique qui est renforcé avec un voile de filament de verre et un adhésif acrylique sensible à la pression et compatible avec l'huile.
Caractéristique(s):
Support papier conçu pour les applications électriques et adhésif acrylique sensible à la pression et résistant à l'huile
Le support en filaments de verre/non tissé assure un renforcement supplémentaire et reste stable même après un contact prolongé avec des liquides de transformateur.
Le support saturable s'oppose à l'inclusion d'air, ce qui minimise l'air emprisonné entre les couches de colle du ruban adhésif.
Convient à une plage de températures de -40 à 105 °C
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Haute résistance aux solvants et aux produits chimiques
Résistant à l'huile de transformateur
Remarque(s):
Fixation des fils et des pattes de raccordement
Couverture de bobines
Fixation de fils laqués, de bandes (feuilles) de cuivre et de matériaux isolants
Fixation de matériaux isolants de surface et d'autres matériaux isolants pendant le processus de pénétration d'huile