3M™ 61 Ruban Électrique Film PTFE, Adhésif silicone simple face, 25 mm x 33 m

Réf.: 7100116913
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116913
EAN / GTIN 04054596282353
Réf. fabricant 7100116913
Article hors catalogue L01310 1622

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron transparent
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 25 mm

Description:

Le ruban électrique sur film PTFE 3M™ 61 est un ruban électrique sur support en film PTFE. Ce ruban retardateur de flamme convient pour un usage avec les bobines à haute température, les condensateurs et les faisceaux de câbles, lorsqu'une haute résistance diélectrique et une grande force de rupture sont nécessaires. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 180 °C.

Caractéristique(s):

Résistant aux produits chimiques et aux arcs électriques élevés
Convient pour une utilisation avec des bobines, des faisceaux de câbles et des condensateurs à haute température
Le support en film PTFE permet des applications nécessitant une stabilité et un rétrécissement minimal
Adhésif caoutchouc-résine agressif
Ignifugé
Convient pour une plage de température de 0 à 180 °C
Listé UL et conforme à la directive RoHS 2002/65/CE
Matériau support : film PTFE
Adhésif silicone, thermodurcissable