Exécution:
Couleur du produit : noir
Charge triboélectrique réduite au minimum
longueur totale : 66 m
Largeur totale : 12 mm
Chargement lors du retrait du rouleau < 20 V
Description:
Le ruban 3M™ 40 est un ruban utilitaire antistatique qui convient à une utilisation dans les zones sensibles à l'électricité statique. Il résiste à des températures allant jusqu'à 130 °C.
Caractéristique(s):
L'adhésif polymère-acrylate antistatique et conducteur assure une adhésion sûre
Évite d'endommager les installations électroniques sensibles lors de la production grâce à l'enduction électrostatique par pulvérisation.
Idéal pour les zones sensibles à l'électricité statique
Résiste à des températures de 130 °C
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Matériau de support : film polyester
Adhésif acrylique
Remarque(s):
Fermeture d'emballages de protection électrostatique
Fixation des composants, par ex. dans les conteneurs ou pendant la fabrication
Utilisation universelle dans le domaine des postes de travail et zones protégés contre les décharges électrostatiques
Utilisation dans la fabrication et l'assemblage de composants électroniques
Marquage ESD par impression