3M™ 1170 Ruban Conducteur de Blindage Aluminium, 19 mm x 16,5 m

Réf.: 7100116901
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116901
EAN / GTIN 04054596282995
Réf. fabricant 7100116901

Description

Exécution:

Blindage électromagnétique
Conducteur électrique
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 19.05 mm

Description:

Le ruban de blindage sur feuille d'aluminium 3M™ EMI 1170 est un ruban de blindage EMI adhésif acrylique. Ce ruban retardateur de flamme est conçu pour les applications qui nécessitent un contact électrique point à point fiable. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Il résiste à une large plage de températures comprises entre 40 et 130 °C. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

L'adhésif unique garantit un contact sûr avec la surface d'application.
Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et la dissipation de l'électricité statique
Ignifugé
Pour les installations à 600 V
Convient à une large plage de températures de -40 à 130 °C.
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.