Exécution:
Couleur du produit: Argent
Conducteur électrique
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 15 mm
Description:
Le ruban de blindage sur feuille d'aluminium 3M™ EMI 1170 est un ruban de blindage EMI adhésif acrylique. Ce ruban retardateur de flamme est conçu pour les applications qui nécessitent un contact électrique point à point fiable. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Il résiste à une large plage de températures comprises entre 40 et 130 °C. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.
Caractéristique(s):
L'adhésif unique garantit un contact sûr avec la surface d'application.
Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et la dissipation de l'électricité statique
Ignifugé
Pour les installations à 600 V
Convient à une large plage de températures de -40 à 130 °C.
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
Remarque(s):
Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.