3M™ 79 Ruban électrique en tissu de verre, Adhésif acrylique simple face, 30 mm x 55 m

Réf.: 7100116867
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 7 Pièces
  • Etapes de la commande : 7 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116867
EAN / GTIN 04054596282001
Réf. fabricant 7100116867
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 30 mm

Description:

Le ruban électrique en tissu de verre 3M™ 79 est un ruban imprimable utilisé dans les bobines/transformateurs et les applications de moteur. Il comprend une enveloppe extérieure pour les bobines enroulées, les bobines enroulées à l'arbre de cerclage, les supports de fils conducteurs, la fixation des spires d'extrémité et des fils conducteurs, ainsi que les connexions. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 150 °C.

Caractéristique(s):

L'adhésif acrylique sensible à la pression garantit une adhérence optimale
Le support en tissu de verre assure une stabilité maximale
Pour bobines/transformateurs et moteurs
Imprimable, absorbe les résines et les vernis
Convient pour une plage de température de 0 à 150 °C
Extrêmement adaptable et résistant aux solvants
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
Ignifugé selon UL® 510