3M™ 92 Ruban sur film polyimide, Adhésif silicone simple face, 38 mm x 33 m

Réf.: 7100116858
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116858
EAN / GTIN 04054596281943
Réf. fabricant 7100116858
Article hors catalogue L01310 1812

Description

Exécution:

Couleur du produit: Ambre
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 38 mm

Description:

Le ruban électrique sur film polyamide 3M™ 92 est un ruban électrique haute performance sur un support en film polyamide. Ce ruban est conçu pour fournir une isolation épaisse pour les bobines, les faisceaux et les condensateurs. Le ruban retardateur de flamme résiste à une plage de températures de 0 à 180 °C.

Caractéristique(s):

Très adaptable avec un adhésif acrylique sensible à la pression
Ignifugé grâce au support en polyamide
Convient comme adhésif d'arrêt de soudure lors de la fabrication de circuits imprimés
Pour l'ancrage de câbles et de borniers
Convient pour une plage de températures de -40 à 155 °C
Listé UL et conforme à la directive RoHS
Combinaison performante de propriétés mécaniques, électriques, thermiques et chimiques