Exécution:
Couleur du produit: Ambre
Classe d'isolation : jusqu'à max H (180 °C)
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 14.986 mm
Résistance maximale à la température jusqu'à 180 °C.
Description:
Le ruban électrique sur film polyamide 3M™ 92 est un ruban électrique haute performance sur un support en film polyamide. Ce ruban est conçu pour fournir une isolation épaisse pour les bobines, les faisceaux et les condensateurs. Le ruban retardateur de flamme résiste à une plage de températures de 0 à 180 °C.
Caractéristique(s):
Très adaptable avec un adhésif acrylique sensible à la pression
Ignifugé grâce au support en polyamide
Convient comme adhésif d'arrêt de soudure lors de la fabrication de circuits imprimés
Pour l'ancrage de câbles et de borniers
Convient pour une plage de températures de -40 à 155 °C
Listé UL et conforme à la directive RoHS
Combinaison performante de propriétés mécaniques, électriques, thermiques et chimiques