Ruban de blindage sur feuille d'aluminium 3M™ EMI 1170

Réf.: 7100116397
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 26 Pièces
  • Etapes de la commande : 26 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116397
EAN / GTIN 04054596280670
Réf. fabricant 7100116397

Description

Exécution:

Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 9 mm

Description:

Le ruban de blindage sur feuille d'aluminium 3M™ EMI 1170 est un ruban de blindage EMI adhésif acrylique. Ce ruban retardateur de flamme est conçu pour les applications qui nécessitent un contact électrique point à point fiable. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Il résiste à une large plage de températures comprises entre 40 et 130 °C. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

L'adhésif unique garantit un contact sûr avec la surface d'application.
Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et la dissipation de l'électricité statique
Ignifugé
Pour les installations à 600 V
Convient à une large plage de températures de -40 à 130 °C.
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.