Exécution:
Grain céramique moulé avec précision
Ponçage à froid grâce aux adjuvants de ponçage
Efficacité de coupe élevée
Longue durée de vie
Support adhésif crochet et boucle (3M™ Hookit™)
Description:
Disque support toile, grain céramique profilé et calibré, plein ou multitrous, traitement anti-échauffement ; Grains : 40+, 60+, 80+, 120+ ; Dim : 75, 115, 125 ou 150mm
Caractéristique(s):
Haute résistance à la coupure
Backing auto-agrippant (3M™ Hookit™)
Tissu en X solide
Remarque(s):
Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications