Film rétroréfléchissant segmenté 3M™ Scotchlite™ 5697, Jaune-argent-jaune, 50.8 mm x 100 m

Réf.: 7100112930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100112930
EAN / GTIN 50051131273837
Réf. fabricant 7100112930

Description

Exécution:

Les propriétés réfléchissantes aident à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, les propriétés fluorescentes aident à rendre le matériau visible à la lumière du jour, le matin et le crépuscule
Les valeurs de réflectance de la bande argentée ainsi que les valeurs de couleur de la partie jaune répondent aux exigences de la norme ISO 20471
Longueur totale: 100 m
Largeur totale: 50.8 mm
Confort accru avec un design plus léger, plus respirant et plus flexible

Description:

3M™ Scotchlite™ segmented yellow-silver-yellow reflective transfer film 5697 with an exceptional design for safety clothing, such as firefighting garments and flame-resistant workwear, requiring a high degree of daytime and night-time visibility.

Caractéristique(s):

Les propriétés réfléchissantes contribuent à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, les propriétés fluorescentes contribuent à rendre le matériau bien visible à la lumière du jour, à l'aube et au crépuscule.
Les valeurs de rétroréflexion de la bande argentée ainsi que les valeurs de couleur de la partie jaune répondent aux exigences de la norme ISO 20471.
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges selon la norme EN 469.
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60° C
Confort accru grâce à une conception plus légère, plus respirante et plus flexible